Chariot à plateforme en acier inoxydable – 24 x 36 po

Pour transporter les ingrédients et les produits chimiques du quai jusqu'à la zone de production.
  • Résistant à la corrosion pour les environnements sanitaires et lavables.
  • Plateforme en acier inoxydable entièrement soudée, calibre 16
  • Poignée amovible.
  • Roulettes de 6 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
  • Type 430.
Nº DE
MODÈLE
CADRE
larg. x Long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PRIX UNITAIRE PDS
(LB)
AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-6348 24 x 36 po 1 800 lb Polyuréthane 606 $ 568 $ 63 AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Du plancher au dessus de la plateforme : 10 po
    • Du plancher au haut de la poignée : 39 1/2 po

TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)

ROULETTES DE REMPLACEMENT :
ROULETTES COMPATIBLES :

SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR DE LA PLATEFORME61 cm24 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT816 kg1800 lb
POIDS29 kg63 lb
H-6348 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
26/05/2019 10 h 25 m 49 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1