Déshumidificateur – 45 chopines

Pour éliminer en silence l'humidité et les odeurs de moisi dans les lieux humides.
  • Maintient l’humidité relative entre 35 et 80 %.
  • 3 vitesses de ventilateur.
  • Indicateur de seau « plein » et arrêt automatique. Filtre lavable.
  • Peut se raccorder au tuyau d’arrosage pour un drainage continu.
115 VOLTS
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x Prof. x Haut.
RECOMMANDÉ
POUR
CHOPINES/
JOUR
CAPACITÉ DU SEAU
(CHOPINES)
AMPÈRES WATTS BRUIT
(dB)
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6369 14 x 21 x 11 po Petit bureau 45 8,5 4,0 445 49-55 34 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE  261 $
Prix régulier 322 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 13 1/2 x 11 x 20 1/4 po (larg. x Prof. x Haut.)
  • Roulettes : 1 1/2 po
  • Longueur du cordon : 6 pi
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Affichage numérique avec minuterie de 24 heures.
  • La protection contre les pannes d'électricité mémorise tous vos réglages lorsque le courant est interrompu.
  • La fonction de dégivrage automatique fait fondre la glace qui s'accumule sur les bobines gelées pour un fonctionnement continu.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bruit : 49 à 55 décibels
  • Prise en angle droit
  • chopines/jour : Mesuré en utilisant les conditions de test de 80°/60 % d'humidité de l'AHAM.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR36 x 28 x 53 cm14 x 11 x 21 po
CHOPINES/JOUR21 l/jour45 chopines/jour
CAPACITÉ DU SEAU4 L8,5 chopines
POIDS15 kg34 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
07/13/2020 10:10:11 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1