PelicanMC 1400 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6457 1295 po 13126 po 1400 Petits appareils électroniques
et pièces
5 185 $ 176 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 11,81 x 8,87 x 5,18 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 13,37 x 11,62 x 6 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 0,31 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 4,41 lb
  • Poids sans la mousse : 3,97 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR30 x 23 x 13 cm12 x 9 x 5 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR33 x 30 x 15 cm13 x 12 x 6 po
POIDS2,3 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
27/05/2023 10 h 55 m 06 s PM; CNWEB23 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000