PelicanMC 1600 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6459 22178 po 24199 po 1600 Appareils photo
et objectifs
14 369 $ 350 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 21,51 x 16,54 x 7,99 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 24,39 x 19,36 x 8,79 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 1,65 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 14,11 lb
  • Poids sans la mousse : 13 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR56 x 43 x 20 cm22 x 17 x 8 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR61 x 48 x 23 cm24 x 19 x 9 po
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
26/01/2022 03 h 53 m 37 s PM; CNWEB5 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000