PelicanMC 1200 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6800 974 po 11105 po 1200 Petits appareils électroniques
et pièces
3 84 $ 79 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 9,25 x 7,12 x 4,12 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 10,62 x 9,68 x 4,87 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Cadenas compatibles :
TypeExceptions
(non compatible)
Acier
H-7440
H-1632, H-1392
H-5664, H-5666
H-5665, H-5667
H-4475, H-4476
Cadenas avec câble flexible
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 0,16 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 2,87 lb
  • Poids sans la mousse : 2,65 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR23 x 18 x 10 cm9 x 7 x 4 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR28 x 25 x 13 cm11 x 10 x 5 po
POIDS1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
08/16/2022 08:12:55 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000