PelicanMC 1510 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Accepté comme bagage de cabine. Dimensions convenant au porte-bagages.
  • Roues et poignée rétractable pour transport facile.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6801 20118 po 22149 po 1510 Appareils photo
et objectifs
14 324 $ 303 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bagage à main aux dimensions maximales acceptées par les compagnies aériennes.
  • Réelles :
    • Intérieur : 19,75 x 11 x 7,6 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 22 x 13,81 x 9 po (L x l x H)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 0,096 pi cube
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 13,6 lb
  • Poids sans la mousse : 11,99 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR51 x 28 x 20 cm20 x 11 x 8 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR56 x 36 x 23 cm22 x 14 x 9 po
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
01/25/2022 06:04:19 a.m.; CNWEB5 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000