PelicanMC 1750 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Roues et poignée sur le dessus. Calage en mousse – À couper aux dimensions voulues.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6803 51145 po 53166 po 1750 Carabine 26 471 $ 442 $  Non disponible 
 temporairement
 
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 50 1/2 x 13 1/2 x 5 1/4 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Extérieur : 53 x 16 x 6,12 po (L. x l. x H.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 2,07 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 25,57 lb
  • Poids sans la mousse : 23,59 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR130 x 36 x 13 cm51 x 14 x 5 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR135 x 41 x 15 cm53 x 16 x 6 po
POIDS12 kg26 lb
Ajouter à la liste de magasinage
26/01/2022 01 h 43 m 00 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000