Chariot à tablette plate en acier inoxidable – 42 x 24 x 35 po

Déchargez facilement vos articles de grande dimension dans les épiceries et cuisines.
  • Entièrement soudé, en acier inoxydable résistant à la corrosion .
  • Tablette inférieure d'une profondeur de 1 1/2 po.
  • Les tablettes sont espacées de 25 po.
  • Roulettes pivotantes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.
  • Type 430.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
L. x l. x H.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
QTÉ
TABLETTES
PRIX UNITAIRE PDS
(LB)
AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6826 42 x 24 x 35 po 1 200 lb 2 670 $ 644 $ 56 AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée.
  • Réelles : 41 5/8 x 24 1/4 x 35 5/8 po
  • Tablette du bas (utilisables) : 36 x 24 po

CAPACITÉ  :
  • Tablette : 600 lb


ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 16

TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Avoid Chlorine-based detergents or cleaners containing bromides, iodides or acids.
    • Peut causer des dommages sur la surface.

ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roulettes pivotantes de 5 po : H-3351-SWVL

ROULETTES COMPATIBLES : Matériel d'installation non compris.
Polyoléfine – 4 poH-2776
Polyoléfine 6 poH-3322
Caoutchouc 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112
Polyoléfine 8 poH-3323
Caoutchouc 8 poH-3327
Pneumatique – 8 po
H-3328
Ensemble gris : H-2505CASKIT
Ensemble noir : H-2473CASKIT
Pneumatique – 10 poH-3329


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
08/21/2019 04:56:06 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1