Élevateur de bureau assis/debout – Angle

Permet de soulager les maux de dos ou de stimuler la productivité des employés. Réglable pour convenir à toutes les hauteurs.
  • Permet de facilement passer de la position assise en position debout au moyen d’un levier latéral et d'un vérin pneumatique.
  • Se pose sur le bureau. Hauteur réglable de 6 à 20 po.
  • L’élévateur de bureau se lève et s'abaisse à la verticale.
  • Surface stratifiée de 5/8 po d'épaisseur résistant aux égratignures.
  • Installez facilement des supports pour moniteur sur les élévateurs.

    Élévateur de bureau assis/debout – Angle
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION USAGE
RECOMMANDÉ
DIMENSIONS
larg. x prof.
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7031 Angle Cubicules 42 x 31 po 35 51 580 $ 559 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 41 3/8 x 30 3/4 po (larg. x prof.)
  • Base : 22 3/4 x 22 1/4 po (larg. x prof.)
  • Largeur au dos : 21 1/4 po
  • Surface utilisable : 41 x 23 po (Larg. x prof.)
  • Plateau à clavier : 34 1/4 x 12 1/2 po (larg. x prof.)
  • Support pour tablette/téléphone : 12 3/4 x 5/8 x 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Hauteur réglable :
    • Haut (réel) : 6 1/4 – 19 7/8 po
    • Plateau à clavier : 5/8 – 14 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Surface et plateau pour clavier : Bois MDF
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.107 x 79 cm42 x 31 po
CAPACITÉ 16 kg35 lb
POIDS23 kg51 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:12:27 AM; CNWEB26