HONMD Ignition – Chaise en maille – Bleu

Confort sur mesure avec cette populaire marque américaine.
  • Siège résistant en mousse moulée, combiné à un tissu durable résistant aux taches.
  • Accoudoirs rembourrés avec bouton-poussoir de réglage en hauteur.
  • Siège coulissant convient à toutes les tailles. Siège de 3 1/2 po d'épaisseur et dossier spacieux.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7057BLU Ignition 2.0 – Chaise de cadre supérieur 20 x 18 po 300 18 à 23 po 48 740 $ 725 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 24 1/2 – 27 1/2 x 21 1/2 – 23 1/2 x 39 1/4 – 43 3/4 po (L x P x H)
  • Dossier : 19 x 23 1/2 po (Larg. x Haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Plus bas : 24 po
    • Plus haut : 31 1/2 po
  • Base (diamètre) : 27 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 1 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Dossier : Maille extensible iliraᴹᴰ
  • Siège : 100 % polyester
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison
    • Profondeur du siège (siège coulissant)
    • Hauteur/largeur de l'accoudoir
  • Le mécanisme est préfixé au siège pour un assemblage plus rapide que pour les autres chaises de bureau.
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 46 cm20 x 18 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 58 cm18 à 23 po
POIDS22 kg48 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:43 AM; CNWEB26