Chariot de service en acier inoxydable – 28 x 17 x 33 po

Chariots de taille compacte pour rouler aisément dans les cafés et hôpitaux.
  • 2 tablettes supérieures avec avant ouvert et rebord de 1 po.
  • Distance de 12 po entre les tablettes.
  • Pare-chocs pour protéger murs, tables et portes.
  • Type 430.
  • Roulettes pivotantes en caoutchouc de 4 po : 2 blocables.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
L. x l. x H.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(LB)
PRIX UNITAIRE PDS
(LB)
AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-7490 28 x 17 x 33 po 3 500 257 $ 244 $ 39 AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée et les roulettes.
  • Tablette : 24 x 15 1/2 po (long. x larg.)


CAPACITÉ :
  • Tablette : 67 lb

ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 20
  • Montants : Calibre 16

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.

ROULETTES DE REMPLACEMENT :
ROULETTES COMPATIBLES : Matériel d'installation non compris.
4 po, caoutchouc, fixeH-5537R
Polyoléfine – 4 poH-2776
H-5535
Polyuréthane – 4 poH-5539
Caoutchouc – 5 poH-4652
H-5538
Polyoléfine – 5 poH-5536
Polyuréthane – 5 poH-5540


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR71 x 43 x 84 cm28 x 17 x 33 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS18 kg39 lb
PIÈCES :
  • H-5537S Roulette en caoutchouc standard – 4 x 1 1/4 po, pivotant
  • H-5537SWB Roulette en caoutchouc standard – 4 x 1 1/4 po, pivotant avec frein
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
H-7490 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
25/05/2019 11 h 09 m 03 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1