Tabouret de bureau en tissu – Rouge

Siège confortable pour les tables à dessin et les comptoirs de service.
  • Siège en mousse moulée de 3 ½ po d'épaisseur avec revêtement en tissu.
  • Dossier profilé flexible.
  • Hauteur de siège, repose-pied et accoudoirs ajustables.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles facilitant la mobilité. Vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7589R Tissu 19 x 17 po 300 25 à 35 po 33 331 $ 317 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 19 1/2 x 17 po (Larg. x Prof.)
  • Hors tout : 25 3/8 x 28 x 39 7/8 à 49 3/4 po
  • Dossier : 18 x 16 po (Larg. x haut.)
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 18 po
    • S'ajuste approximativement de 7 po à 16 po du plancher.
  • Diamètre de la base : 28 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 26 à 36 po
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polyester
  • Dossier : Mousse de 1/2 po d'épaisseur
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Siège : Tissu en maille rembourré
  • Base : Nylon
  • Repose-pied : Chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 43 cm19 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE64 à 89 cm25 à 35 po
POIDS15 kg33 lb
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:45 AM; CNWEB26