Downtown – Chaise en maille – Noir

Confortable, moderne aux lignes simples pour les bureaux urbains branchés.
  • Siège en mousse moulée de 3 ½ po d'épaisseur avec revêtement en tissu.
  • Dossier profilé de style allongé en maille ajourée.
  • Support lombaire ajustable.
  • Accoudoirs en tissu rembourré ajustables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7628BL Maille 20 x 20 po 275 17 à 21 po 41 317 $ 304 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 x 26 x 39 7/8 à 43 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 19 x 24 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 24,6 po
    • Réglage le plus haut : 27 1/2 po
  • Base (diamètre) : 27 po
  • Roulettes : 2 x 2 3/8 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Siège : Revêtement en tissu
  • Dossier : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Support lombaire ajustable
    • Cran de bascule verticale
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison
    • Hauteur de l'accoudoir
  • Classe 3 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 51 cm20 x 20 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE43 à 53 cm17 à 21 po
POIDS19 kg41 lb
PIÈCES :
  • H-4114-GAS Vérin pneumatique pour chaise de travail de luxe en maille
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:01 AM; CNWEB26