PelicanMC 1550 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-7694 19148 po 21178 po 1550 Appareils photo
et objectifs
12 281 $ 264 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 18,63 x 14,18 x 7,72 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 20,66 x 17,20 x 8,40 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 1,18 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 11,90 lb
  • Poids sans la mousse : 10 0,58 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR48 x 36 x 20 cm19 x 14 x 8 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR53 x 43 x 20 cm21 x 17 x 8 po
POIDS5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
26/01/2022 02 h 51 m 31 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000