PelicanMC 1660 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Roues et poignée rétractable pour un transport facile.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
  • Rembourrage en mousse rainurée Pick N PluckMC pour un parfait ajustement sur mesure.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-7697 282018 po 322319 po 1660 Ordinateurs
et équipement
42 651 $ 613 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 28,20 x 19,66 x 17,63 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 31,59 x 22,99 x 19,48 po (long. x larg. x haut.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 5/16 po 
MATÉRIAU :
  • Boîtier  : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 5,66 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 42,16 lb
  • Poids sans la mousse : 34,16 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR71 x 51 x 46 cm28 x 20 x 18 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR81 x 58 x 48 cm32 x 23 x 19 po
POIDS19 kg42 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
01/25/2022 04:19:02 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000