MillerMD – Harnais de sécurité pour espaces restreints

Conçu spécifiquement pour l'utilisation en espaces restreints et escalade.
  • Anneaux en D avant et arrière pour une descente dans des espaces restreints tels que regards, égouts et puits.
  • Boucles à ardillon pour un raccord ajusté et sécuritaire.
  • Protection antichute confortable et sécuritaire.
  • Raccord rapide à l'anneau du harnais de sécurité avec des longes rétractables ou avec amortisseur. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS CAPACITÉ
DE CHARGE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-7958 Espaces restreints Universel 400 lb 160 $ 153 $ 146 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ouverture de jambe : 10 – 31 po
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 5 pi 9 po – 6 pi 7 po
  • Poids : 190 – 340 lb
MATÉRIAU :
  • Sangle 100 % en nylon
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau est la capacité testée par les fabricants.
  • La capacité de l'ANSI est indiquée sur l'étiquette du produit.
STYLE :
  • Anneaux en D : Arrière, avant
  • Boucle : accouplement
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
    • CSA Z259.1
DIVERS :
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ PONDÉRALE181 kg400 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
24/10/2020 10 h 09 m 47 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1