Scelleuse par induction portative

Pour un scellage hermétique et inviolable des contenants en plastique ou en verre.
  • Recommandé pour l'emballage léger d'aliments, de boissons et de produits pharmaceutiques.
  • Facile à utiliser. Placez le manche de scellage sur le couvercle et appuyez sur le bouton.
  • Scelle les couvercles pour scellage par induction de 20 à 100 mm de diamètre.
  • Jusqu'à 20 scellages par minute.
  • Minuterie numérique pour un scellage précis.
  • Protection automatique contre la surchauffe.
  • À utiliser avec les couvercles pour scellage par induction.
Approuvé par le CETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x Prof. x Haut.
CONVIENT À
DIMENSIONS DE L'EMBOUT
VOLTS WATTS PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8013-C 14 x 11 x 6 po 20 à 100 mm 110 500 8 405 $ 395 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 13 1/2 x 11 x 5 11/16 po (larg. x Prof. x Haut.)
  • Hauteur du manche avec bouton : 7 3/4 po
  • Cordon du manche (longueur) : 54 po
  • Cordon d'alimentation (longueur) : 5 pi
COMPATIBILITÉ :
  • Pour déterminer le diamètre du couvercle, utiliser le premier chiffre indiqué dans les dimensions du couvercle. (p. ex. : 38/400)
  • Non compatible avec les modèles de 1 gallon ou moins : :
    • Uline – Bidons de style F
    • Cruches de style F à bec verseur
    • Bidons de style F fluorés
    • Bidons de style F à l'épreuve des enfants
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR36 x 28 x 15 cm14 x 11 x 6 po
POIDS4 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
14/05/2021 12 h 49 m 23 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000