Chaise en maille 247 en tissu – Surdimensionné

Modèle luxueux à prix abordable débordant de caractéristiques faciles à utiliser.
  • Siège et dossier ajustables à la hauteur, à la profondeur et à l'angle voulus.
  • Support lombaire ajustable.
  • Accoudoirs rembourrés ajustables. Base en acier robuste.
  • Siège en mousse moulée très grand de 4 po d’épaisseur avec dossier en maille respirante.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-8277 Tissu 23 x 21 po 350 19 à 23 po 57 497 $ 476 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 30 1/2 x 25 1/2 x 42 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 20 x 23 1/2 po (Larg. x Haut.)
  • Siège (profondeur) : 20 3/4 – 23 po
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 25 1/4 po
    • Réglage le plus haut : 29 1/4 po
  • Base (diamètre) : 28 po
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 1/8 po (l x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polyuréthane
  • Siège : Tissu d'ameublement 100 % polyester
  • Base : Acier thermolaqué
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Neuf réglages : 
    • Bascule standard
    • Angle du dossier
    • Hauteur du siège 
    • Profondeur du siège
    • Hauteur du dossier
    • Support lombaire
    • Tension d'inclinaison
    • Hauteur des accoudoirs
    • Largeur des accoudoirs
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.58 x 53 cm23 x 21 po
CAPACITÉ 159 kg350 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 x 58 cm19 x 23 po
POIDS26 kg57 lb
PIÈCES :
  • H-3643-CAST Roulettes pour chaise de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-3643-GSLFT Vérin pneumatique pour chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-5052-GLIDE Patins glisseurs pour tabouret de travail pour tailles fortes et élancées, 5/ens.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:04:18 AM; CNWEB26