Poste de travail avec classe-courrier – 50 fentes avec rehausse

Triez, organisez et distribuez rapidement le courrier et les colis.
  • Table à hauteur ajustable et classe-courrier à 50 fentes avec rehausse. Hauteur ajustable de 29 à 36 po.
  • La rehausse ajoute de l'espace pour les balances et les imprimantes.
  • Fentes réglables pouvant contenir des enveloppes standards de 10 x 13 po.
  • Rebords inclinés pour l'étiquetage.
  • Structure en acier thermolaqué gris clair avec surface de table stratifiée. Capacité de 500 lb.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
larg. x prof. x haut.
DIM. DES FENTES
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8349 50 fentes avec rehausse 603072 à 80 po 11 x 13 po 357 1 684 $ 1 615 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Pattes ajustables (hauteur réelle) : 72 – 79 1/2 po
  • Pattes (largeur) : 1 3/8 po
  • Tablette du milieu : 56 1/4 x 23 1/2 po (larg. x prof.)
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 56 3/4 x 26 7/8 po (larg. x prof.)
    • Moitié arrière (avant retiré) : 56 3/4 x 15 3/4 po (larg. x prof.)
    • Ouverture/dégagement (sans la tablette du milieu) : 24 po
  • Classe-courrier :
    • Globales : 59 7/8 x 13 x 30 po (larg. x prof. x haut.)
    • Hauteur des fentes variable.
      • Les tablettes se règlent par intervalles de 3/4 po.
    • Rebord pour l'étiquetage :
      • Dimensions maximales de l'étiquette : 3 x 3/4 po (largeur x hauteur)
    • Hauteur de la tablette surélevée : 13 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 po
  • Panneaux latéraux et arrière de la table et fentes/séparateurs : calibre 20
  • Pieds : Calibre 19
  • Tablettes du milieu et du bas : Calibre 18
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Intérieur : panneau de particules
    • Bord droit : PVC (polychlorure de vinyle)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La hauteur de la table s'ajuste à intervalles de 1 1/2 po.
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • La tablette du milieu et la moitié avant de la tablette du bas sont amovibles.
CAPACITÉ :
  • Tablettes du milieu et du bas : 125 lb chacune, distribuées également
  • Classe-courrier (chaque fente) : 5 lb distribuées également
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS TOTALES LARG. x PROF. x HAUT.152 x 76 x 183 à 203 cm60 x 30 x 72 à 80 po
DIM. DES FENTES LARG. x PROF.28 x 33 cm11 x 13 po
POIDS162 kg357 lb
ACCESSOIRES :
  • S-21711 Rouleau d'étiquettes magnétiques – 1/2 po x 100 pi, blanc
  • S-7693 Porte-cartes magnétiques profilés en C pour entrepôt – 1/2 x 3 po
PIÈCES :
  • H-8357 Tablettes supplémentaires de classe-courrier pour poste de travail – Ensemble de 5
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:07:24 AM; CNWEB26