MillerMD – Longe de sécurité en sangle rétractable industrielle

Pour prévenir les accidents graves en cas de chute.
  • Longe en sangle autorétractable avec système de freinage instantané.
  • Fiable et digne de confiance. Boîtier en acier robuste.
  • Boîtier et mousqueton de la plus haute capacité.
  • À utiliser avec les harnais de sécurité et ancrages.

    Mousqueton

    MOUSQUETON
    Se fixe aux harnais et points d'ancrage.

Conforme à la norme CSA Z259.2.2
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
(pi)
CHARGE MAX.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
H-859 Industriel 10 310 3 825 $ 811 $ 798 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Ouverture à mousqueton : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Boîtier : Acier estampé
  • Dessus : Thermoplastique
  • Crochet : Aluminium
  • Sangle : Polyester 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
    • CSA Z259.2.2.98
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résiste à l'usure causée par la friction.
STYLE : 
  • Crochet : S'attache au mousqueton à crochet pivotant
UTILISATION :
  • En cas de chute, cette longe de sécurité se verrouillera avant 2 pi de distance en chute libre pour réduire la force brusque sur le corps.
  • Le témoin de chute se brisera si l'appareil tombe.
  • Ne se répare pas.
DIVERS :
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CHARGE MAX.141 kg310 lb
LONGUEUR3 M10 pi
POIDS1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
18/08/2022 03 h 44 m 22 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000