Chaise en maille respirante – Gris

Aspect sympa et agréable. Un siège élégant pour les salles de conférence ou les bureaux.
  • Léger. Confortable avec un bon soutien.
  • Siège tout en maille avec accoudoirs fixes.
  • Inclinaison réglable par levier encastré invisible.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9154GR Maille 19 x 18 po 275 17 à 21 po 20 311 $ 297 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 18 1/2 x 17 1/2 po (larg. x prof.)
  • Hors tout : 23 1/2 x 22 1/2 x 35 7/8 – 38 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Dossier : 18 3/4 x 20 po (larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 25 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 28 po
  • Base (diamètre) : 28 po 
  • Roulettes : 2 3/8 x 1 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Dossier et siège : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène
  • Base : Nylon
  • Roulettes : Polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
  • Classe 3 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 5 : H-9156
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 46 cm19 x 18 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE43 à 53 cm17 à 21 po
POIDS9 kg20 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:08 AM; CNWEB26