Marches pour scène portative

Préparez la scène avec des accessoires pour les concours de talents, les présentations et les débats.
  • Pinces intégrées pour fixer les marches à la scène.
  • Marches à âme pleine de 3/4 po d'épaisseur. Capacité de 400 lb.
  • Structure et rampes en acier robuste de calibre 14.
  • Bascule et roule sur des roulettes fixes de 3 po.
  • À utiliser avec les scènes portatives.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-9442 Marches 362856 po 70 759 $ 725 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 36 x 27 1/2 x 56 po (long. x larg. x haut.)
  • Marches :
    • Globales : 31 1/2 x 11 13/16 po (long. x larg.)
    • Hauteur à partir du sol/entre les marches : 8 po
  • Roulettes (réelles) : 1 1/16 x 2 7/8 po (l x diam.)
MATÉRIAU :
  • Surface : Polypropylène
  • Intérieur : Contreplaqué
  • Roulettes : Caoutchouc dur
COULEUR :
  • Cadre : Noir
  • Marches : Gris avec cadre noir
UTILISATION :
  • S'utilise avec les scènes portatives H-9440 et H-9441 à une hauteur de 16 po ou 24 po.
    • Scène de 16 po de hauteur : la marche supérieure est au niveau de la plateforme de la scène.
    • Scène de 24 po de hauteur : la marche supérieure se trouve 8 po plus bas que la plateforme de la scène.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT LONG. x LARG. x HAUT.91 x 71 x 142 cm36 x 28 x 56 po
POIDS32 kg70 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 01:57:35 AM; CNWEB26