Table de pique-nique pliante économique – 69 x 54 po

À installer en quelques secondes pour obtenir plus de place lors des fêtes et des pique-niques.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Se replie à 3 1/4 po d'épaisseur pour un rangement facile.
  • Capacité – 500 lb pour la surface, 700 pour chaque banc.

    Table de pique-nique pliante Uline
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-9544 695429 po Pique-nique 500 62 386 $ 366 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 69 x 26 x 1 7/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Banc : 69 x 9 x 1 7/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Plié : 69 x 3 x 54 po (long. x haut. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre au centre :  54 po
  • Hauteur :
    • Du sol au dessus de table (réelle) : 29 1/4 po
    • Du sol jusqu'au-dessus du banc : 19 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : 
    • Cadre inférieur (rond) : 1 1/2 po
    • Cadre supérieur (rond) : 1 3/4 po
    • Cadre de la base (carré) : 1 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé
UTILISATION :
  • Le plateau ne se plie pas en deux (seules les pattes se plient).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.175 x 137 x 74 cm69 x 54 x 29 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:02:14 AM; CNWEB26