Chaise de travail en vinyle – Bleu

Partagez les sièges et non les germes. À utiliser dans les écoles, les laboratoires et les hôpitaux.
  • Siège en mousse moulée de 3 po d'épaisseur avec revêtement en vinyle.
  • Vinyle antimicrobien qui minimise l'apparition des bactéries et se nettoie avec un chiffon.
  • Inclinaison et hauteur de dossier ajustables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9726BLU Chaise 19 x 20 po 275 18 à 22 po 38 341 $ 326 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 20 x 25 1/4 x 37 à 40 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 18 1/4 x 20 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Hauteur du dossier ajustable : 3 1/2 po
  • Hauteur du siège (réelle) : 18 – 21 1/2 po
  • Base (diamètre) : 26 1/2 po 
  • Roulettes : 1 3/4 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Rembourrage : Polyuréthane
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Hauteur du dossier
    • Cran de bascule verticale
    • Inclinaison synchronisée
    • Tension d'inclinaison
  • Classe 4 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 51 cm19 x 20 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS17 kg38 lb
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
  • H-4114-GAS Vérin pneumatique pour chaise de travail de luxe en maille
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:58 AM; CNWEB26