Uline Pinnacle – Chaise en maille – Noir

Prenez place avec style. Design moderne qui allie confort et qualité.
  • Siège durable en mousse moulée de 3 1/2 po d'épaisseur avec revêtement en maille.
  • Tension d'inclinaison sensible au poids.
  • Support lombaire, assise coulissante et accoudoirs rembourrés réglables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9729BL Maille 19 x 20 po 300 19 à 23 po 43 421 $ 407 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur du siège (réelle) : 18 1/4 – 21 1/2 po
  • Hors tout : 25 1/4 x 24 1/2 x 39 3/4 – 43 1/4 po (l x D x H)
  • Dossier : 19 1/2 x 23 po (larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 26 po
    • Réglage le plus haut : 29 1/4 po
  • Base (diamètre) : 26 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 2 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Dossier : Maille 100 % polyester
  • Siège : 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison autopondérée
    • Siège coulissant
    • Hauteur lombaire
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 51 cm19 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 à 58 cm19 à 23 po
POIDS20 kg43 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:27 AM; CNWEB26