Chaise de luxe tout en maille avec appuie-tête – Gris

Pour un style moderne et un confort rafraîchissant. S'adapte à votre corps et à votre style de travail.
  • Siège et dossier tout en maille respirante.
  • Dossier profilé avec support lombaire intégré.
  • Profondeur d'assise et accoudoirs réglables.
  • Comprend un appuie-tête réglable pour un soutien supplémentaire de la nuque.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9765GR Maille avec appuie-tête 20 x 20 po 275 18 à 22 po 44 442 $ 421 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 21 1/2 x 20 po (Larg. x Prof.)
  • Hauteur du siège (réelle) : 19 3/8 – 23 1/4 po
  • Hors tout : 27 1/2 x 26 1/2 x 46 à 50 po (larg. x prof. x haut.)
  • Appuie-tête : 15 5/8 x 7 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Dossier : 20 x 25 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 26 3/8 po
    • Réglage le plus haut : 29 1/4 po
  • Base (diamètre) : 25 3/4 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 1 3/4 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Dossier et siège : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène
  • Base : Aluminium poli
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison autopondérée
    • Siège coulissant
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 51 cm20 x 20 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS20 kg44 lb
PIÈCES :
  • H-9765GR-HR Appuie-tête pour chaise de luxe tout en maille – Gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:47 AM; CNWEB26