3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4945 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4945 – Ruban de mousse adhésif VHB –
1
⁄
2
po x 36 vg, double face
Agrandir
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les garnitures en vinyle et les enseignes prépeintes sur les camions et les remorques.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10129
1/2 po
x
36 vg
140 lb
45
18
STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!
200 $
Prix courant 220,00 $
Conditions de vente
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
EXPÉDITION LE JOUR MÊME
|
TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK
|
EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
< Retour au site mobile
03/08/2025 08:45:20 PM;
CNWEB26
fermer