3M 4932 – Ruban de mousse adhésif VHB – 34 po x 72 vg, double face

25 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces lisses ou brillantes comme le polystyrène, le polypropylène et les matériaux thermolaqués.
  • Pour fixer facilement les renforts aux armoires.
  • Plage de température de -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse acrylique blanche avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-10142 3/4 po x 72 vg 100 lb 25 12 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  570 $
Prix courant 630,00 $
   Conditions de vente
rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 71 °C (160 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 66 M3/4 po x 72 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION69 N/cm2100 lb
ÉPAISSEUR635 µm25 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 04:57:00 PM; CNWEB26