Étiquettes adhésives AAR – « Consumer Commodity/ORM-D », 1 12 x 2 14 po

    ÉTIQUETTES ADHÉSIVES AAR STANDARD

Marquez des envois contenant des matériaux de type « Autres matériaux réglementés ».
  • Conforme aux normes CFR 49, partie 172.316
  • Papier haute brillance avec adhésif permanent.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS PRIX DU ROULEAU DE 500 AJOUTER AU
PANIER
1 2 5 20+
S-1077 1/2 x 2 1/4 po 20 $ 18 $ 15 $ 13 $ AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Grands caractères : 4/16 po
  • Petits caractères : 2/16 po
  • Diamètre du centre : 2 15/16 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Aucune limitation en matière de point d'éclair minimum ou maximum pour l'usage du consommateur.
  • Bleu pour répondre aux normes de département des Transports.
  • Approuvé par UPS selon ce qui est expédié.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS4 x 6 cm1 1/2 x 2 1/4 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
31/05/2020 12 h 49 m 11 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1