Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc – Lot de palette, 58 po x 0,020 po x 2 478 pi

Convient à l'emballage de bois, de briques et de matériaux de construction.
  • Résiste à la rouille et à la corrosion, ne tache pas les chargements.
  • Homologué AAR.

    Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc
CONFORME AUX SPÉC. FÉD. ASTM D3953. FINITION C.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
AJOUTER AU
PANIER
UNITAIRE
S-14379S 5/8 po 0,020 1 830 lb 2 478 pi 12 105 190 $ S-832  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
MATÉRIAU :
  • Acier à usage intensif
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement en zinc peint : rendement de 0,05 à 0,10 oz/pi ca
  • Étirement : 2 à 4 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR755 M2 478 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE12,618 kPa1 830 lb
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
LARGEUR16 mm5/8 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
04/10/2020 08:19:40 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1