Caisse en bois – 60 x 60 x 48 po

Protection d'une « chambre forte » pour marchandises exportées.
  • Expédié à plat pour entreposage facile.
  • Contreplaqué de 1/4 po d'épaisseur. Dimensions extérieures comprennent une palette de 5 po.
  • Assemblage en quelques minutes avec un simple tournevis.
  • Produit certifié pour l'exportation. Conforme aux exigences de la NIMP 15.
  • Palette en bois comprise traitée à la chaleur et estampillée pour l'exportation.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
L. x l. x H.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
L. x l. x H.
CAPACITÉ
DE CHARGE
FORCE
D'EMPILEMENT
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-14459 60 x 60 x 48 po 59 1/4 x 59 1/4 x 42 1/2 po 3 500 lb 7 000 lb 152 449 $ 428 $ 409 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures comprennent la palette et l'acier avec le couvercle attaché.
CONSTRUCTION :
  • Bouleau 5 épaisseurs
  • Boîte 6 pièces
UTILISATION :
  • Caisse  :
    • Le contreplaqué ne requiert pas de traitement thermique.
    • Exempté : Timbre et certificat non requis.
ASSEMBLAGE :
  • Insérez les languettes métalliques à travers les fentes; pliez-les.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR152 x 152 x 122 cm60 x 60 x 48 po
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR150 x 150 x 108 cm59 1/4 x 59 1/4 x 42 1/2 po
CAPACITÉ PONDÉRALE1587 kg3 500 lb
RÉSISTANCE AU RANGEMENT EN PILES3175 kg7 000 lb
POIDS73 kg162 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
14/08/2020 03 h 19 m 00 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1