3M 4056 – Ruban de mousse adhésif – 34 po x 36 vg, double face

ÉPAISSEUR DE 1/16 po

Pour fixer des affiches, bannières et petites plaques signalétiques.
  • Pour usage léger et moyen à l'intérieur.
  • Pour surfaces rugueuses ou irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 104 °C (220 °F).
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Mousse en uréthane noir avec adhésif acrylique et doublure en papier.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAIS-
SEUR
ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
12 24 36+
S-14881 3/4 po x 36 vg 1/16 po 12 133 $ 126 $ 121 $  AJOUTER
Expédié le jour même à partir de Uline Toronto
DIMENSIONS :
  • Mandrin : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 11 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Doublure : 3 mil
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Permanent
DURÉE DE VIE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 193 °C (380 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 104 °C (220 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Moyen
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR2 mm1/16 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
20/10/2020 11 h 51 m 41 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1