3M 336 – Ruban adhésif protecteur en polyester – 3 po x 144 vg

Pour protéger les plaques signalétiques, les tableaux de bord et l'acier inoxydable au cours du processus de fabrication.
  • Adhésif à faible adhérence se décollant facilement.
  • Pour protéger contre les fumées et les éclaboussures pendant les processus de placage de circuits imprimés.
  • Résistant à des températures de -51 °C à 65 °C (-60 °F à 150 °F).
  • Endos en film de polyester transparent avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 25 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
LB/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16048 3 po x 144 vg 1,5 3 4 349 $ 335 $ 323 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (jusqu'à 30 minutes) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 132 M3 po x 144 vg
ÉPAISSEUR38 microns1,5 mil
POIDS/CAISSE1,8 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
03/08/2025 05:23:45 PM; CNWEB26