3M 9324 – Ruban adhésif de réduction de grincements – 1 po x 36 vg

Prévient les grincements et les cliquetis embêtants dans les tableaux de bords et les intérieurs de voiture.
  • Excellente adhérence aux plastiques et au métaux peints.
  • Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Supporte des températures allant de 34 °C à 107 °C (-30 °F à 225 °F).
  • Endos de polyéthylène UHMW noir avec adhésif en acrylique et doublure de papier kraft.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 40 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2 3+
S-16191 1 po x 36 vg 6,5 9 298 $ 290 $ 283 $  AJOUTER
Expédié le lendemain à partir de Uline Toronto
ÉPAISSEUR :
  • Endos : 5 mil
DURÉE DE VIE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR165 microns6,5 mil
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
31/03/2020 09 h 28 m 07 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1