3M 854 – Ruban adhésif à film de polyester – 2 po x 72 vg

Pour masquer et protéger les surfaces durant la gravure chimique et le placage à l'or.
  • Résistant aux produits chimiques et aux solvants.
  • Résistant à des températures de -51 °C à 148 °C (-60 °F à 300 °F).
  • Endos en film de polyester couleur crème avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 29 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-16606 2 po x 72 vg 2,7 24 87 $ 84 $ 82 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,2 po 
ÉPAISSEUR :
  • Endos : 1 mil
  • Adhésif : 1,7 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Température d'application la plus basse : 4° C (40° F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 66 M2 po x 72 vg
ÉPAISSEUR69 microns2,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 05:23:53 PM; CNWEB26