Ruban adhésif de sûreté industriel pour machine – « Tamper Evident », 2 po x 1 000 vg

Impossible à réaligner après ouverture de la boîte.
  • Identification facile en un coup d'œil des actes frauduleux et des vols de marchandises.
  • Résistance à la traction de 26 lb.
  • À utiliser uniquement avec une machine. Non compatible avec les dévidoirs portatifs.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12 24 48+
S-17148 2 po x 1 000 vg 1,9 6 69 $ 65 $ 61 $ 59 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Distance entre les champs de texte : 2 5/8 po
  • Distance entre les textes : 3 3/16 po
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 10 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique (thermofusible)
  • Endos : Polypropylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -23º à 60 °C (-10º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhère bien au plastique.
APPARENCE :
  • Fond blanc : Non opaque
UTILISATION :
  • Le ruban adhésif ne laisse aucune empreinte quand on l'enlève.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme au règlement de l'Administration pour la sécurité des transports (TSA) des États-Unis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 914 M2 po x 1 000 vg
ÉPAISSEUR48 microns1,9 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 03:16:46 PM; CNWEB26