3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4979F – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4979F – Ruban de mousse adhésif VHB –
3
⁄
4
po x 36 vg, double face
Agrandir
62 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Excellente adhérence au béton peint, au plastique et au verre.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-17437
3/4 po
x
36 vg
80 lb
62
12
237 $
229 $
224 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
03/08/2025 04:48:23 PM;
CNWEB26
fermer