3M 4979F – Ruban de mousse adhésif VHB – 1 po x 36 vg, double face

62 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Excellente adhérence au béton peint, au plastique et au verre.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-17438 1 po x 36 vg 80 lb 62 2 343 $ 335 $ 323 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION55 N/cm280 lb
ÉPAISSEUR1 575 micromètres62 mil
Ajouter à la liste de magasinage
03/08/2025 04:48:37 PM; CNWEB26