Activer l'accessibilité
Skip to Main Navigation
Passer au contenu principal
Skip to My Account
Skip to Footer
ULINE
.ca
1 800 295-5510
|
Panier
0,00 $
Mon compte
|
Contactez-nous
|
Connexion
|
Panier
0,00 $
English $ CA
Barre de recherche
Rechercher
Produits
Activités en magasin
Antistatique
Balances
Barils, seaux et contenants
Bocaux, bidons et bouteilles
Boîtes - Carton ondulé
Calage/mousse
CD, DVD et média
Cerclage et fournitures
Chariots
Commerce
Emballage à bulles
Entretien d'installations
Enveloppes et enveloppes d'expédition
Équipement de protection individuelle
Établis et tables d'emballage
Étiquettes
Étiquettes adhésives
Étiquettes code à barres et imprimantes
Film étirable
Film rétractable
Fournitures de bureau
Fournitures/équipements d'entrepôt
Gants
Manutention
Marqueurs/pochoirs
Matériel d'expédition
Mobilier de bureau
Offres gratuites
Produits de sécurité
Produits d'entretien
Produits personnalisés
Protection de bordures
Rayonnage, bacs et
entreposage
Rubans adhésifs
3M - Rubans adhésifs
Sacs, sacs en plastique/poly
Service et emballage alimentaire
Tapis
Tubes
Produits Uline
Aérosols
Antistatique
Billes de polystyrène
Boîtes
Bulles
Enveloppes de bordereau d'expédition
Enveloppes d'expédition
Étiquettes
Film étirable
Gants
Lingettes
Matériel de cerclage
Mousse
Papier d'emballage
Produits d'entretien
Ruban adhésif
Sacs
Tubes
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Commande rapide
Commander par numéro de modèle
Catalogue
Demander un catalogue
Voir le catalogue en ligne
Offres spéciales
Soldes mensuels, nouveaux produits, stock excédentaire
À propos de nous
Tout sur Uline
Nos succursales
Témoignages
Histoire de l'entreprise
Notre point de vue
Emplois
Offres d'emplois, Culture de l'entreprise, Avantages
NOUS EMBAUCHONS! POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI!
OFFRES D’EMPLOI EN ENTREPÔT
À PARTIR DE 27 $ DE L’HEURE
Accueil
>
Produits
>
Gants
>
Gants en latex
>
Uline – Gants de catégorie examen en latex à manchette allongée
Uline – Gants de catégorie examen en latex à manchette allongée – TG, sans poudre
Agrandir
Extra-épais pour les hôpitaux et le traitement des déchets.
Entièrement texturé pour une prise sûre.
Intérieur lisse et extérieur légèrement adhérent.
Manchette allongée de 12 po qui protège les poignets et les avant-bras.
Option
non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Taille :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
MIL
GANTS/
CARTON
PRIX PAR CARTON
TAILLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2
10+
S-17904X-S1
Sans poudre
12
50
STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!
20 $
Prix courant 25,00 $
Conditions de vente
Petit
Moyen
TG
AJOUTER
EXPÉDITION LE JOUR MÊME
|
TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK
|
EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
31/03/2023 01 h 51 m 01 s PM;
CNWEB5
-
0
-
0/0,0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
fermer
close
Due to supply issues, this product is currently out of stock.
Receive an email when this product is back in stock.
Notify Me
We received your request.
We will notify you at {0} when this product is available.
Thank you for your patience.
Fermer