Tubes carrés – 5 x 5 x 72 po, blanc

Recommandé pour entreposer ou envoyer des documents, des cartes et des bleus.
  • Expédition et entreposage à plat – Économise de l'espace en entrepôt.
  • Forme carrée unique qui facilite l'insertion et le retrait.
  • Carton ondulé résistant testé pour 200 lb.
  • Languettes de sûreté – Aucun ruban adhésif nécessaire.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x prof. x long.
QTÉ/
PQT
LB/
PQT
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
50 100 500+
S-18264 5572 po 50 65 7,09 $ 6,41 $ 5,65 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS : 
  • Extérieur : 5 3/8 x 5 3/8 x 72 1/2 po (larg. x prof. x long.)
MATÉRIAU :
  • Cannelure B
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé :
    • Minimum : 40 %
    • Maximum : 90 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.
  • Non conformes aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
EXPÉDITION :
  • Étiquettes d'adresse :
    • Placer l'étiquette adhésive à l'horizontale; chaque bout de l'étiquette doit pointer vers le bout du tube.
    • Assurez-vous que les codes à barres puissent être numérisés facilement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x PROFONDEUR x LONGUEUR DE L'INTÉRIEUR13 x 13 x 183 cm5 x 5 x 72 po
POIDS/PAQUET29 kg65 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 06:05:55 PM; CNWEB26