3M 4011 ScotchMD – Ruban adhésif de montage extérieur – 1 x 450 po

DOUBLE FACE

Pour poser les numéros d'habitations ou des enseignes extérieures sur la brique ou le stuc.
  • Pour usage extérieur. Supporte jusqu'à 5 lb.
  • Mousse en uréthane grise avec adhésif en acrylique et doublure en papier de silicone rouge.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
2 4 8+
S-18830 1 x 450 po 6 31,00 $ 30,00 $ 29,00 $ AJOUTER
Expédié le lendemain à partir de Uline Toronto
DIMENSIONS :
  • Mandrin : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • 44 mil
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 149 °C (jusqu'à 300 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (jusqu'à 200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Atteint son adhérence maximale 72 heures après l'application.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE25 mm x 1143 cm1 po x 450 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
31/03/2020 09 h 11 m 15 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1