3M 9629PC – Ruban adhésif double couche – 12 po x 60 vg

Pour fixer les plaques signalétiques aux électroménagers, aux appareils électroniques et aux instruments médicaux.
  • Adhésion exceptionnellement rapide aux plastiques et aux métaux.
  • Résistant aux solvants, aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 177 °C (350 °F).
  • Film de polyester transparent avec adhésif en acrylique et doublure en papier kraft recouvert de polyéthylène.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL DIM.
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
2 16 36+
S-18882 1/2 po x 60 vg 4,0 3 po 72 27 $ 26 $ 25 $  AJOUTER
Expédié le jour même à partir de Uline Toronto
DURÉE DE VIE :
  • 18 mois
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 177 °C (350 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
20/10/2020 05 h 49 m 07 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1