3M 4411N – Ruban adhésif d'étanchéité extrême – 2 po x 36 vg

Joint d'étanchéité pouvant être peint pour les solins et les évents.
  • Adhésif à profil bas et flexible se collant fermement aux évents de camions, aux toits en métal et aux gouttières.
  • Excellente résistance à l'humidité.
  • Utilisation extérieure. Résistant à des températures de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Endos en film d'ionomère avec adhésif en acrylique et doublure de protection facile à décoller.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 13 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-20344 2 po x 36 vg 40 6 202 $ 197 $ 192 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
MATÉRIAU :
  • Film de polyester : 2 mil
  • Revers en film d'ionomère : 4 mil
  • Adhésif : 36 mil
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 93° C (200° F)
COULEUR :
  • Blanc translucide
  • Fini mat
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR1016 microns40 mil
Ajouter à la liste de magasinage
03/08/2025 04:33:08 PM; CNWEB26