Manche en KevlarMD résistant aux coupures sans trou pour le pouce – 18 po

Fibres en KevlarMD fines, solides et flexibles.
  • Protection des bras contre les coupures et l'abrasion.
  • Recommandé pour la fabrication et la manutention du verre et de la tôle.
  • Protection du poignet au coude de 18 po.
  • Pour le bras gauche ou droit.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NIVEAU ANSI TAILLE PRIX PAR MANCHE (MIN. 4) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
COUPURE ABRASION 4 12+
S-21086 Manche sans trou pour le pouce A3 2 Taille unique 9 $ 8 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 2 épaisseur(s)
  • Calibre 7
MATÉRIAU :
  • 100 % KevlarMD
  • Sans latex
CARACTÉRISTIQUES :
  • Lavable
  • Résistant à la chaleur et aux flammes
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Utiliser de l'eau tiède ne dépassant pas 49 °C (120 °F) pendant 10 minutes. 
  • Rincer à l'eau tiède et sécher par culbutage à une température maximale de 60 °C (140 °F). 
  • Ne pas utiliser un agent de blanchiment.  
SPÉCIFICATIONS :
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016 :
    • Niveau contre les coupures : A3
    • Niveau contre l'abrasion : 2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 12:19:30 AM; CNWEB26