3M 3350 – Ruban adhésif de CVC – 2 po x 120 vg, argenté

Pour sceller les conduites d'air flexibles et les connexions de CVC.
  • Ruban adhésif de construction durable et résistant aux intempéries.
  • Résistant à l'humidité, aux flammes, aux rayons UV et aux produits chimiques.
  • Conforme aux normes UL 181 B-FX en matière de scellement de conduite flexible.
  • Résistant à des températures de -34 °C à 110 °C (-30 °F à 230 °F).
  • Endos en polypropylène argenté brillant avec adhésif en acrylique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 36 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6 12+
S-21143 2 po x 120 vg 3,1 12 44 $ 42 $ 41 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Endos : 1,6 mil
  • Adhésif : 1,5 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Se déchire à la main
  • Enroulé sur lui-même (sans doublure)
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence : 33 oz/po
  • Allongement à la rupture : 170 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 110 M2 po x 120 vg
ÉPAISSEUR79 microns3,1 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 05:11:38 PM; CNWEB26