3M RP16 – Ruban de mousse adhésif VHB – 1 po x 36 vg, double face

16 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence à un prix économique.
  • Pour installer les éclairages d'extérieur et les traitements de fenêtre.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-21625 1 po x 36 vg 95 lb 16 9 79 $ 76 $ 74 $  AJOUTER
Expédié le jour même à partir de Uline Toronto
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE VIE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Atteint son adhérence maximale 72 heures après l'application.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPERIAL
Volume25 mm x 33 M1 po x 36 vg
Résistance à la traction43 kg95 lb
Épaisseur406 µm16 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
10/05/2021 05 h 23 m 51 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000