SylvaniaMD – Tubes DEL en verre T8 – 48 po, blanc froid

Lumière à DEL longue durée hautement efficace pour réduire les dépenses d'énergie et d'entretien. À utiliser avec vos luminaires existants.
  • Distribue une lumière égale. Pour les bureaux et les entrepôts.
  • S'allume instantanément et reste froid au toucher.
  • Aucun entretien requis. Sans mercure.
  • Installation avec branchement simple. Compatible avec les ballasts électroniques à allumage instantané.
  • Compatible avec les luminaires fluorescents.
  • Ensemble de recyclage offert.
BASE MOYENNE À DEUX BROCHES
VENDU EN CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS WATTS ÉQUIVALENT
EN WATTS
LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR AMPOULE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3+ CAISSES
S-21730 48 po 17 32 2 300 Lumière froide (4100K) 36 000 10 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  11,00 $
Prix régulier 18,70 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Tube (diamètre) : 1 po
COMPATIBILITÉ :
  • Doivent être utilisées dans des luminaires à ballast.
  • Fonctionne avec certains ballasts T8 électroniques à allumage rapide programmé (câblage en parallèle).
UTILISATION :
  • Impossible de régler l'intensité lumineuse.
  • Convient aux lieux humides, mais ne peut entrer en contact avec l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • Tension : 120 à 277, 347 V
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 82
  • Angle d'éclairage : 220°
  • Homologué UL/C-UL
  • Certifié NSF pour les zones alimentaires sans contact, zones à éclaboussures et zones non alimentaires.
  • Identifiant du fournisseur : LED17/T8/L48/FG/841/SUB/G7
ÉQUIVALENT :
  • S-11871 – Ampoule fluorescente – T8, 48 po, 32 W, lumière du jour
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2000K - 3000K : Douce lueur blanche pour une atmosphère apaisante. (c'est-à-dire lueur de bougie)
    • 3100K - 4500K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 4600K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
22/10/2020 05 h 56 m 00 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1