CambroMD – Contenants de rangement carrés pour aliments – 8 pintes

Pour ranger les ingrédients, les garnitures et les restes dans les restaurants et les boulangeries. Dure des années.
  • Polycarbonate durable avec graduations pour la préparation des aliments en vrac. Homologué NSF. Va au lave-vaisselle.
  • Plage de température de -40° à 98 °C (-40° à 210 °F).
  • Emboîtable. Empilable avec les couvercles carrés à code de couleur vendus séparément.
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIAM. x HAUT. CAPACITÉ  QTÉ/
CTN
PRIX PAR CONTENANT AJOUTER AU
PANIER
6 12+
S-21883 8 x 8 x 9 po 8 quarts 6 19 $ 18 $
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau comprennent le couvercle optionnel.
  • Intérieur :
    • Haut : 8 x 8 po (Long. x larg.)
    • Bas : 6 1/2 x 6 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 9 po
  • Extérieur (dessous) : 7 x 7 po (Long. x larg.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR21 x 21 x 23 cm8,375 x 8,375 x 9 po
CAPACITÉ 7,6 l8 pte
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
23/09/2021 07 h 49 m 19 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000