Enveloppes d'affaires mécanisables avec fenêtre au centre – N° 6 34, 3 58 x 6 12 po, blanc

Une large sélection pour vos besoins postaux de tous les jours.
  • Pour les grands volumes d'envoi.
  • Compatible avec la plupart des équipements d'insertion automatique.
  • Rabat mince gommé avec joints en diagonale.
  • Humidifiez le rabat pour un scellage permanent.
    Offre gratuite
    OUVRE-LETTRE H-2869 GRATUIT AVEC
    COMMANDE DE 150 $ OU PLUS D'ENVELOPPES D'AFFAIRES.
24 LB - BLANC
Nº DE
MODÈLE
VOLUME
larg. x Long.
DESCRIPTION DOUBLURE QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE AJOUTER AU
PANIER
1 3 5+
S-21889 5/8 x 6 1/2 po Nº 6 3/4 Fenêtre centrale Uni 500 36 $ 35 $ 34 $ AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions de la fenêtre : 1 1/8 x 4 3/4 po
    • Positionnement de fenêtre :
      • À partir de la gauche : 3/4 po 
      • À partir du bas : 7/16 po

STYLE :
  • Rabat : Commercial

UTILISATION :
  • Non recommandé pour les imprimantes laser.

TERMINOLOGIE :
  • Mécanisable : Sert dans les affranchisseuses pour l'affranchissement et le scellage.               
  • Insérable : Sert aux appareils qui remplissent les enveloppes.


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR92 x 165 mm3 5/8 x 6 1/2 po
S-21889 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
21/07/2019 08 h 42 m 03 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1