Équipement d'entrepôt/Fournitures
>
Enseignes d'entrepôt
>
Marqueurs de tuyauterie
Marqueurs de tuyauterie – « Nitrogen », tuyau de 8 po de diamètre ou plus
Agrandir
Marquez facilement les conduites de service pour indiquer le contenu et la direction du flux.
Plastifié avec protection contre les rayons UV pour usage intérieur et extérieur.
Plage de température de -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F).
Vinyle résistant et flexible de 4 mil.
À utiliser avec les
flèches directionnelles de flux
pour satisfaire aux normes ANSI.
Option
non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
DIMENSIONS
haut. x larg.
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET
CONVIENT AUX
TUYAUX DE DIAMÈTRE
AJOUTER AU
PANIER
1
3
5+
S-23498-3
« Nitrogen »
4
x
24 po
8
51 $
47 $
45 $
3/4 po à 2 3/8 po
2 1/2 po à 7 7/8 po
8 ou plus
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
03/08/2025 08:43:11 PM;
CNWEB26
fermer